Nipeli, NW 7, 2 - 7, 8, medenina, G 1/4 AG, prevleka navoja

Št. art.: 125654
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 125654
EAN/GTIN 4047322419642
Številka proizvajalca 125654
L-število L00970 2071
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Nipelj, NW 7, 2 - 7, 8, medenina, G 1/4 AG, prevleka navoja, delovni tlak. 0–12 bar, temperatura medija/okolice. od –20 °C do 100 °C.

Lastnosti:

  • SW: 17 mm
  • Dolžina: 32,0 mm
  • Priključek: G 1/4 AG