Puhalna pištola, plastika, podaljšek 105 mm, nastavek NW 7, 2

Št. art.: 125365
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 125365
EAN/GTIN 4047322389648
Številka proizvajalca 125365
L-število L00970 718
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Puhalna pištola, plastika, s podaljševalno cevjo 105 mm, nastavek NW 7, 2 - 7, 8, delovna temperatura -20 °C do 45 °C, PN max. 10 bar. Za pihanje in čiščenje strojev, motorjev, ležajev, drsnih površin, vseh vrst izvrtin, votlih teles, oblik itd. Puhalne pištole so dobavljene v blister embalaži z evro luknjo.

Lastnosti:

  • Material: umetne mase
  • Vrsta priključka: Priključni nastavek za spojke NW 7,2 - 7,8
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Delovna temperatura maks.: 45 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C