Opis:
T-kos 130, IG/IG/IG, Rp 1 1/4, T-razcep zmanjševalni Rp 3/8, delovna temperatura -20 °C do 300 °C, črna litina, vroče pocinkana. V skladu z DIN EN 10242 (prej 2950). Klasična in najbolj razširjena serija vijakov za cevovode. Naši temperirani litinski fitingi se odlikujejo po visoki mehanski obremenljivosti in kakovosti površine v skladu z DIN 2444. So v celoti prevlečeni s plastjo čistega cinka, zato so primerni za pitno vodo in zaščiteni pred rjo. Ti temperirani litinski fitingi se uporabljajo v strojništvu, zunanjih vodih, vodih za hladno vodo in v ogrevalnih vodih. Največji območje uporabe pri minusovih temperaturah = -20 °C, 25 bar. Dovoljen delovni tlak pri temperaturah med -20 °C in 120 °C: 25 barov. Dovoljen delovni tlak pri temperaturah med 120 °C in 300 °C: 20–25 barov.
Lastnosti:
- Material: črna litina B350-10 Design Symbol A
- Nit 1: Rp 1 1/4 IG
- Nit 2: Rp 3/8 IG
- Nit 3: Rp 1 1/4 IG
- Izvedba: zmanjšujoče
- Površina: vroče pocinkan
- standard za navoj: ISO 7-1
- Temperaturno območje max.: 300 °C
- Temperaturno območje min.: -20 °C