{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| za vijake | M8 | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | DIN 8376 | |
| Tip | N | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h8 | |
| Kot konice | 140 stopinj | |
| Držalo | Cilindrično držalo | |
| Kot grezila | 180 stopinj | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| ⌀ D1 1. stopnje 180° h8 | 9 mm | |
| ⌀ D2 2. stopnje 180° h8 | 15 mm | |
| Višina stopnje L1 1. stopnje 180° | 19 mm | |
| Dolžina utorov Lc | 65 mm | |
| Celotna dolžina L | 115 mm | |
| ⌀ držala Ds | 16 mm | |
| Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
| Toleranca držala | h6 | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | Stopenjski svedri |
| Številka izdelka | 125120 M8 | |
| EAN/GTIN | 4045197065056 | |
| Številka proizvajalca | 125120 M8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |