Voziček s potisno palico

Št. art.: 12506
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Transportni vozički z ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 12506
EAN/GTIN 4017976125060
Številka proizvajalca 12506
L-število L90080 849
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

nemontirani

Opis:

Transporter Super Multi-Vario je posebej zasnovan za težke tovore. Visokokakovostna elastična kolesa iz masivne gume s pesti s krogličnimi ležaji omogočajo odlično manevriranje in zelo gladko vožnjo. Varjeno cevasto jeklo in profilno jeklo, prašno lakirano, modra barva RAL 5007. Plošče z nedrsečo ploščo za sitotisk iz vodoodporne vezane plošče. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, elastične pnevmatike iz masivne gume, modro-sive barve, „brez sledi“, pesta s krogličnimi ležaji. Zavore na vrtljivih kolesih

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 1200
Dolžina delovne površine (mm): 2000
Širina uporabne površine (mm): 800
Višina nakladalne površine (mm): 283
delovna dolžina (mm): 2155
Celotna širina (mm): 800
Skupna višina (mm): 1005
Pnevmatike: Elastična polna guma modro-siva
Velikost kolesa (mm): 200 × 50

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov