Zunanji mikrometer za merjenje navojev, 75-100 mm, 0,6-0,9 mm/44-28TPI

Št. art.: 125-116
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 125-116
EAN/GTIN 4946368014364
Številka proizvajalca 125-116
L-število L40010 12264
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Opremljen je s 60-stopinjskim V-nakovalom in stožčasto konico vretena za enostavno merjenje premera stranice. Z zaskočnico za konstantno merilno silo. Opremljen je s standardom za nastavitev (od merilnega območja 25 mm).

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 75 - 100
Natančnost: ±(2+L/75) µm, L = največje merilno območje (mm)
Stopnjevanje: 0,01 mm
Lestvica: boben in tulec s satenasto kromirano prevleko, ø18 mm
Masa: 280
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: vključno s škatlo, nastavitvenim standardom 60° (od 25 mm), nastavitvenim ključem

Ustreznih izdelkov