3/8″ VDE podaljšek ključa z vtičem L.94mm

Št. art.: 12420001
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
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 12420001
EAN/GTIN 4018754253838
Številka proizvajalca 12420001
L-število L60010 5954
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • 3/8″ kvadratni pogon
  • VDE-izolacija do 1.000 V
  • Izolirano po IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano

Lastnosti:

  • d: 23 mm
  • Izhodni kvadratni zunanji (palec): 3/8”
  • Vel.: 3
  • Dolžina mm (L): 94 mm
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 3/8”
  • Masa: 84 g