{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Koda izdelka: 
                        EAN/GTIN: 
                        Številka proizvajalca: 
                        Kat. Št.: 
                    | Nazivni ⌀ DC | 10 mm | |
| ⌀ območja | 10,00 mm - 10,99 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | Karbidna trdina | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Oblika držala | HSS | |
| Število rezil Z | 1 | |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 723 mm | |
| Držalo | DIN 6535 HB | |
| Notranje hlajenje | da, z najmanj 40 bari | |
| Potreben je pilotni sveder | da, pilotni sveder | |
| Polstandardno | da | |
| Celotna dolžina L | 800 mm | |
| ⌀ držala Ds | 16 mm | |
| Vrsta izdelka | Spiralni sveder | 
| Številka izdelka | 124008 10-X | |
| EAN/GTIN | 4067263329244 | |
| Številka proizvajalca | 124008 10-X | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |