Hlače z žepi na kolenih INDUSTRY Lowell, Univerzalne, Črna, Velikost 82C56

Št. art.: 12362-630-09 82C56
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 12362-630-09 82C56
EAN/GTIN 5707209964069
Številka proizvajalca 12362-630-09 82C56
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Trpežni, trojni šivi na nogah in v mednožju podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Nastavljive naramnice
  • Individualna prilagoditev z nastavljivim pasom
  • Ojačana torba za pravila
  • Žepi za kolena so nastavljivi po višini, tako da je zaščita za kolena optimalno nameščena na kolenih
  • Izdelek je primeren za industrijsko perilo
  • Certified za uporabo skupaj z MASKOTO kolensko blazinico tipa KRATKO ali DOLGO, saj je vrečka za kolensko blazinico nastavljiva po višini

Lastnosti:

  • Trojni šivi na nogah in mednožju
  • Naramnice iz tkanine, nastavljive in s kratkimi, močnimi elastičnimi in plastičnimi zaponkami
  • Žepek z zavihkom in skritimi zatiči
  • D-obroček
  • Notranji žep z ježkom
  • Pas je nastavljiv
  • Sprednji žepi
  • Zip letenje
  • Zadnji žepi z zavihkom in skritimi zatiči
  • Žep za stegno z zavihkom in skritimi zatiči za stiskanje
  • Torba, ojačana
  • Žepi za kolena, nastavljivi po višini
  • Kontrastni šivi
  • Za ta model priporočamo naslednjo zaščito kolena: 00418-100, 00718-100, 50451-916 ali 20118-915
  • Certificirano skupaj s kolenskimi blazinicami tipa KRATKO ali DOLGO v skladu s standardom EN 14404
  • Sestava tkanine: 100% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 355 g / m²
  • Keper. Lahko se zmanjša za 3-5%.
  • Dolžina koraka: 82 cm / 32 palca
  • Obseg pasu: Dolžina notranjega šiva: 82 cm / 32 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Opomba:

  • Perilo za kuhanje, največ 95 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri visoki temperaturi, največ 200 °C
  • dopušča normalno čiščenje