Sveder HOLEX Pro Steel VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,9mm

Št. art.: 123309 9,9
Red Week %
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 12×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Pro Steel
Nazivni ⌀ DC 9,9 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 12×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 135 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 105,15 mm
Držalo DIN 6535 HE s h6
Notranje hlajenje da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina utorov Lc 120 mm
Celotna dolžina L 162 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,2 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 123309 9,9
EAN/GTIN 4062406091910
Številka proizvajalca 123309 9,9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
160
Jeklo < 500 N/mm
P
125
Jeklo < 750 N/mm
P
115
Jeklo < 900 N/mm
P
95
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

HOLEX Pro Steel:
Ravni glavni rezalni robovi
in poseben profil utorov skrbijo za dobro odvajanje odrezkov. Robustna geometrija rezalnih robov zagotavlja procesno varno visokozmogljivo vrtanje. Obsežne možnosti uporabe v jeklenih materialih zaradi kombinacije žilave ultra fino zrnate karbidne trdine in izredno odporne prevleke.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Za procesno varno uporabo svedrov 12 × D je potrebno predhodno centriranje z NC-svedrom za navrtanje art. 121068121130 ali svedrom HOLEX Pro Steel art. 122501.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Pro Steel" Poglej vse