{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivni ⌀ DC | 6,5 mm | |
| Prevleka | TiN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Izvedba | 12×D | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Kot konice | 135 stopinj | |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 98,3 mm | |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
| Notranje hlajenje | da, s 25 bari | |
| Dolžina utorov Lc | 108 mm | |
| Celotna dolžina L | 146 mm | |
| ⌀ držala Ds | 8 mm | |
| Toleranca držala | h6 | |
| Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
| Številka izdelka | 123306 6,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197448576 | |
| Številka proizvajalca | 123306 6,5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |