Merilo s številčnico, ploščati pokrovček, izvedba ANSI/AGD, 2,5 mm, 0,01 mm

Št. art.: 1231AB-01
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
Številka izdelka 1231AB-01
EAN/GTIN 4946368841809
Številka proizvajalca 1231AB-01
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Merilna ura, ravna hrbtna stran,
metrični merilniki ANSI/AGD oblika AGD/ANSI z gredjo 9,52 mm (3/8″)

Lastnosti:

  • Številka starega članka: 1231SB-01
  • Digitalno/analogno: Analogno
  • Vpenjalno steblo: 9,52 mm / 0,375″
  • H MPE
    (razlika v obračanju): 3
  • Merilno območje: 2,5
  • Merilno območje/obrat: 1 mm
  • Merilni nastavek: Karbidna konica, navoj: 4-48UNF
  • Merilna sila: 0,4–1,4
  • Merilna sila: 0,4–1,4
  • Model z diskom z merilom: 0-50-0
  • MPE nad 1 1/2 obrata: ±10 µm
  • MPE v enem obratu: ±10 µm
  • R MPE
    (ponovljivost): ±2
  • Delitev skale: 0,01 mm
  • Tip: Standard ANSI/AGD
  • Inč/Metrični: Metrično

Ustreznih izdelkov