Jakna INDUSTRY Trenton, Univerzalne, Temno antracit, Velikost 2XL

Št. art.: 12307-630-18 2XL
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
Številka izdelka 12307-630-18 2XL
EAN/GTIN 5707209956767
Številka proizvajalca 12307-630-18 2XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Trpežni, trojni šivi na rokavih, ramenih in straneh podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Zapiranje z zaščitnim trakom in skritimi zaponkami za preprečevanje prask
  • D-obroč za ključ ali osebne izkaznice
  • Oblikovani rokavi nudijo veliko svobodo gibanja
  • Individualna prilagoditev z nastavljivim pasom
  • Izdelek je primeren za industrijsko perilo

Lastnosti:

  • Trojni šivi na rokavih, ramenih in straneh
  • Stoječi ovratnik
  • Zaprtje z vremensko zaščito trak in skrite snaps
  • Prsni žepi z zavihkom in skritimi zatiči
  • D-obroček
  • Ergonomsko rezani rokavi omogočajo visoko svobodo gibanja
  • Žep za pisalo
  • Sprednji žepi
  • Notranji žepi
  • Pas z nastavitvijo potisnega gumba
  • Manšete z nastavitvijo potisnega gumba
  • Kontrastni šivi
  • Sestava tkanine: 100% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 355 g / m²
  • Keper. Lahko se zmanjša za 3-5%.
  • Obseg prsnega koša: 116 cm / 45,5 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Opomba:

  • Perilo za kuhanje, največ 95 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri visoki temperaturi, največ 200 °C
  • dopušča normalno čiščenje