• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Svedri-povrtala, v celoti iz karbidne, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC: 6mm

Št. art.: 122795 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Toleranca: H7
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Izvedba: 5×D
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 6 mm
Toleranca H7
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Izvedba 5×D
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 44 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje da, s 25 bari
Dolžina utorov Lc 53 mm
Celotna dolžina L 91 mm
⌀ držala Ds 6 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,19 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 122795 6
EAN/GTIN 4045197540812
Številka proizvajalca 122795 6
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
80
Al > 10% Si
N
80
Jeklo < 500 N/mm
P
65
Jeklo < 750 N/mm
P
60
Jeklo < 900 N/mm
P
55
Jeklo < 1100 N/mm
P
35
GG(G)
K
60
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Vrtanje in povrtavanje v enem delovnem koraku. Največja natančnost krožnega teka. S 4 rezili za povrtavanje za optimalno točnost mer in kakovost površine, kot pri povrtavanju.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1