VHM-sveder GARANT Master Steel FEED, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oz. cole): 15,25

Št. art.: 122725 15,25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm oz. cole) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 L
  • Izvedba: 6×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Steel
Nazivni ⌀ DC 15,25 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537 L
Izvedba 6×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 3
Kot konice 145 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 60,2 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 83 mm
Celotna dolžina L 133 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,61 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 122725 15,25
EAN/GTIN 4045197822161
Številka proizvajalca 122725 15,25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
160
Jeklo < 750 N/mm
P
140
Jeklo < 900 N/mm
P
130
Jeklo < 1100 N/mm
P
110
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
Jeklo < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

3-rezilni sveder, razvit posebej za uporabo z zelo velikim podajanjem. Izjemno primeren za stroje z veliko močjo pogona in stabilne obdelovalne pogoje.
  • Specialna geometrija rezil s čvrstimi vogali rezil in velikim prostim hodom v centru omogoča največje podajanje.
  • Patentirana konica za optimalno odvajanje odrezkov omogoča manjšo rezalno silo in dobro lomljenje odrezkov.
  • Kot konice 145° za manjši zarobek pri skoznjih izvrtinah.

Tehnološko vodilna izvedba s prečnim rezilom zagotavlja optimalno samodejno centriranje in dopušča tudi navrtanje na neravnih površinah. 3 vodilni rezalni robi zagotavljajo stabilen izhod iz izvrtine in natančno okroglost izvrtine.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite art. 122726.
Oblika HE: naročite art. 122725 + 129100HE.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse