{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ območja | 3,00 mm - 3,75 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | DIN 6537 L | |
| Izvedba | 6×D | |
| Tip | FS | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | h7 | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Kot konice | 140 stopinj | |
| Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Polstandardno | da | |
| Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
| Celotna dolžina L | 66 mm | |
| ⌀ držala Ds | 6 mm | |
| Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
| Številka izdelka | 122545 3,0-X | |
| EAN/GTIN | 4062406075460 | |
| Številka proizvajalca | 122545 3,0-X | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |