Visokozmogljivi NC-svedri FS VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,9mm

Št. art.: 122540 2,9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 L
  • Izvedba: 6×D
  • Tip: FS
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 2,9 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537 L
Izvedba 6×D
Tip FS
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 16,7 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje ne
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 21 mm
Celotna dolžina L 57 mm
⌀ držala Ds 4 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,1 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 122540 2,9
EAN/GTIN 4045197051660
Številka proizvajalca 122540 2,9
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
190
Al (kratki odrezki)
N
170
Al > 10% Si
N
140
Jeklo < 500 N/mm
P
90
Jeklo < 750 N/mm
P
85
Jeklo < 900 N/mm
P
75
Jeklo < 1100 N/mm
P
65
Jeklo < 1400 N/mm
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Posebno čvrsti zaradi večje debeline jedra in specialnega profila. Specialno koničenje. Visoka točnost krožnega teka in življenjska doba. Visoka kakovost izvrtin.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite art. 122545.
Oblika HE: naročite art. 122540 + 129100HE.