Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,8mm

Št. art.: 122505 12,8

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Izvedba: 4×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 12,8 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537 K
Izvedba 4×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 40,8 mm
Držalo DIN 6535 HB s h6
Notranje hlajenje da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina utorov Lc 60 mm
Celotna dolžina L 107 mm
⌀ držala Ds 14 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,32 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 122505 12,8
EAN/GTIN 4045197392305
Številka proizvajalca 122505 12,8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
120
Jeklo < 750 N/mm
P
100
Jeklo < 900 N/mm
P
85
Jeklo < 1100 N/mm
P
65
Jeklo < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje − zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja. Konveksni glavni rezili z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo kratke odrezke tudi pri materialih, ki imajo sicer dolge odrezke.

Opomba:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočena naslednika sta št. 122475 in 122476.
Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1