HPC-sveder GARANT Master Steel VHM cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiAlN, Premer DC h7: 8,5mm

Št. art.: 122471 8,5
Popust
59,31 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Premer DC h7 (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Izvedba: 4×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Steel
Nazivni ⌀ DC 8,5 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537 K
Izvedba 4×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 34,3 mm
Držalo DIN 6535 HB s h6
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 47 mm
Celotna dolžina L 89 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,27 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 122471 8,5
EAN/GTIN 4069515005524
Številka proizvajalca 122471 8,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
115
Jeklo < 750 N/mm
P
105
Jeklo < 900 N/mm
P
100
Jeklo < 1100 N/mm
P
70
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
GG
K
110
GGG
K
75
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Robustna zasnova svedra in optimizirana posebna konica za najboljše možno tvorjenje in varno lomljenje odrezkov s hkratnimi povečanimi podajalnimi vrednostmi. Nadalje razvita mikrogeometrija, konveksna oblika rezalnega roba in brušenje stožčastega plašča za dodatno stabilnost glavnega rezila. Optimizirana geometrija vpenjalnega utora in patentirana geometrija čelne ploskve za zanesljivo odstranjevanje odrezkov v jeklenih materialih in litem železu. Visoko zmogljivi premaz najnovejše generacije.

Opomba:

Dolžina utorov LC = L2 + 1,5 × DC.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Poglej vse