Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Svedri VHM-HPC, cilindrično držalo DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 10,8mm

Št. art.: 122445 10,8

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h7 (mm) Cena na kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Izvedba: 4×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: h7
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 10,8 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537 K
Izvedba 4×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 38,8 mm
Držalo DIN 6535 HB s h6
Notranje hlajenje ne
Strategija odrezovanja HPC
Dolžina utorov Lc 55 mm
Celotna dolžina L 102 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,27 mm/v
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 122445 10,8
Številka proizvajalca 122445 10,8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
90
Jeklo < 750 N/mm
P
80
Jeklo < 900 N/mm
P
70
Jeklo < 1100 N/mm
P
65
Jeklo < 1400 N/mm
P
35
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in posebna geometrija ostrenja konice − prečni rezalni rob zagotavlja veliko natančnost centriranja. Konveksni glavni rezili z zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo kratki odrezki, tudi pri materialih, ki imaji sicer dolge odrezke.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočena naslednika sta št. 122470 in 122471.