• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6: 18,5mm

Št. art.: 122430 18,5

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m6 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • Izvedba: 4×D
  • Toleranca nazivnega ⌀: m6
  • Število rezil Z: 2

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 18,5 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537 K
Izvedba 4×D
Toleranca nazivnega ⌀ m6
Število rezil Z 2
Kot konice 140 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 51,3 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
Notranje hlajenje da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 79 mm
Celotna dolžina L 131 mm
⌀ držala Ds 20 mm
Toleranca držala h6
Podajanje f v Inconel® 0,2 mm/v
Barvni prstan rožnata
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 122430 18,5
EAN/GTIN 4045197536815
Številka proizvajalca 122430 18,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Ti > 850 N/mm²
S
40
Inconel
S
35
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje − zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja. Ravni glavni rezili z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo kratke odrezke. Specialna prevleka za dolgo življenjsko dobo in in visoko zmogljivost odrezovanja.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite z art. 122432.
Oblika HE: naročite z art. 122430 + 129100HE.