{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Nazivni ⌀ DC | 5,2 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | DIN 6537 K | |
| Izvedba | 4×D | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | m7 | |
| Število rezil Z | 2 | |
| Kot konice | 140 stopinj | |
| Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 | 20,2 mm | |
| Držalo | DIN 6535 HE s h6 | |
| Notranje hlajenje | da, s 25 bari | |
| Dolžina utorov Lc | 28 mm | |
| Celotna dolžina L | 66 mm | |
| ⌀ držala Ds | 6 mm | |
| Toleranca držala | h6 | |
| Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
| Barvni prstan | modra | |
| Vrsta izdelka | Spiralni svedri |
| Številka izdelka | 122408 5,2 | |
| Številka proizvajalca | 122408 5,2 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |