Radialna vrtalna in rezkalna glava, umaknjena, vpenjalno držalo 400 472E (ER40 Ø4-26), 80.50405480R

Št. art.: 122282
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
Številka izdelka 122282
EAN/GTIN 4069739053790
Številka proizvajalca 80.50405480R
Proizvajalec/odgovorna oseba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Opis:

Pogonska orodja, VDI50, radialno držalo, zunanje hlajenje

Lastnosti:

  • Oznaka izdelka (PRODDES): 80.50405480R
  • Vrsta izdelka: Gnana orodja
  • Skupna višina (OAH): 88
  • Maks. Navor (TQX): 100 Nm
  • Maks. Hitrost, vhodna (RPMX): 4000 vrt./min
  • Prenosno razmerje (TR): 1:1
  • Premer pritrditve, min. (DCONN): 3,5 – 26,0 mm
  • Konzolna dolžina (LPR): 156 mm
  • Funkcionalna dolžina (WF): 112 mm
  • Velikost držala: VDI50
  • Velikost vmesnika: Vpenjalna stročnica ER40
  • Hlajenje Montaža: Zunanje hlajenje
  • Spojka: DIN 5480