Jakna UNIQUE Fulda, Univerzalne, Temno antracitno/črno, Velikost 3XL

Št. art.: 12209-442-1809 3XL
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
Številka izdelka 12209-442-1809 3XL
EAN/GTIN 5711074095452
Številka proizvajalca 12209-442-1809 3XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Trpežni, trojni šivi podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Oblikovani rokavi nudijo veliko svobodo gibanja
  • Rahlo podaljšan nazaj
  • Zaobljen rob zagotavlja popoln razpon gibanja in enostaven dostop do sprednjih žepov
  • Izboljšana vidljivost v okolje s pomočjo refleksnih učinkov

Lastnosti:

  • Dvobarvno
  • Svetloba na meter
  • Trojni šivi na rokavih in straneh
  • Stoječi ovratnik
  • Zadrga, trak za zaščito pred vremenskimi vplivi in skriti potisni čepi
  • Hrbet je podaljšan
  • Prsni žepi z zavihkom in skritimi zatiči
  • Enostaven dostop do vgrajenega žepa za mobilni telefon v prsnem žepu
  • Sprednji žepi
  • D-obroček
  • Ergonomsko rezani rokavi omogočajo visoko svobodo gibanja
  • Notranji žepi
  • Pas z nastavitvijo potisnega gumba
  • Manšete z nastavitvijo potisnega gumba
  • Kontrastni šivi
  • Odsevni efekti
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 270 g / m²
  • Keper.
  • Obseg prsnega koša: 124 cm / 49 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje