Hlače z naramnicami in žepi na kolenih UNIQUE Augsburg, Univerzalne, Bela/temno antracitna, Velikost 82C50

Št. art.: 12169-442-0618 82C50
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
Številka izdelka 12169-442-0618 82C50
EAN/GTIN 5711074098132
Številka proizvajalca 12169-442-0618 82C50
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Trpežni, trojni šivi na nogah in v mednožju podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Super fit z ergonomsko oblikovanimi nogami in klinastimi vložki na notranji strani noge in v mednožju (z dodatno ojačitvijo)
  • Kolenski žepi, ojačani s tkanino CORDURA®, zaščito zgornjega kolena in loputo, da se prepreči nabiranje umazanije
  • Žepi za kolena so nastavljivi po višini, tako da je zaščita za kolena optimalno nameščena na kolenih
  • Izboljšana vidnost za okolico s pomočjo odsevnih učinkov.
  • Certificirano za uporabo z MASKOTO kolensko blazinico tipa KRATKO ali DOLGO, saj je torba za kolensko blazinico nastavljiva po višini

Lastnosti:

  • Dvobarvno
  • Svetloba na meter
  • Trojni šivi na nogah in mednožju
  • Naramnice iz tkanine, nastavljive in s kratkimi, močnimi elastičnimi in plastičnimi zaponkami
  • Žepek z žepom za pero, žep za mobilni telefon in loputo s skritimi zatiči za tisk
  • D-obroček
  • Notranji žep z ježkom
  • Pas je nastavljiv
  • Hlače so ergonomsko oblikovane
  • Zip letenje
  • Sprednji žepi
  • Zadnji žepi, ojačani
  • Kladivo zanka, nastavljiva
  • Žep za stegno z žepom za mobilni telefon, zavihkom in skritimi zatiči za stiskanje
  • Torba, ojačana
  • Žep za pisalo
  • Žepi za kolena iz super trpežnega CORDURA® (1000 D), nastavljivi po višini in z loputo in odprtino od zgoraj
  • Odsevni efekti
  • Za ta model priporočamo naslednjo zaščito kolena: 00418-100, 00718-100, 50451-916 ali 20118-915
  • Certificirano skupaj s kolenskimi blazinicami tipa KRATKO ali DOLGO v skladu s standardom EN 14404
  • Sestava tkanine: 65% poliester / 35% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 270 g / m²
  • Keper.
  • Dolžina koraka: 82 cm / 32 palca
  • obseg pasu: Dolžina koraka: 82 cm / 32 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje