Zimska jakna UNIQUE Frankfurt, Univerzalne, Črno-modra, Velikost 2XL

Št. art.: 12135-211-010 2XL
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
Številka izdelka 12135-211-010 2XL
EAN/GTIN 5711074033263
Številka proizvajalca 12135-211-010 2XL
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Zračen, neprepusten za veter in vodo, z lepljenimi šivi.
  • Snemljiva, podložena kapuca, z nastavljivimi elastičnimi vrvmi
  • Ovratnik sledi premikom glave s svojo obliko in kakovostjo lahke tkanine
  • Oblikovani rokavi za veliko svobodo gibanja
  • so s pomočjo refleksnih učinkov izboljšali vidljivost v okolje

Lastnosti:

  • Enobarvno
  • Zračna, vetrovna in vodoodporna
  • Šivi so lepljeni
  • Pokrov je odstranljiv, obložen in opremljen z nastavljivimi elastičnimi vrvicami
  • Prešita flis podloga
  • Zadrgo zaprtje in zaščita pred vremenskimi vplivi s potisnimi čepi
  • Žep z zadrgo pod zaščitnim trakom
  • Prsna žepa z zadrgo
  • Enostaven dostop do vgrajenega žepa za mobilni telefon v prsnem žepu
  • D-obroček
  • Ergonomsko rezani rokavi omogočajo visoko svobodo gibanja
  • Sprednji žepi
  • Notranji žep z zadrgo
  • Rebraste manšete (prekrite pod zaščitnim trakom) na zapestjih
  • Notranja nastavljiva vrvica na višini pasu
  • Zip podloga na hrbtni strani za logotip / vezenje
  • Odsevni efekti
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 255 g / m²
  • Keper.
  • Obseg prsnega koša: 116 cm / 45,5 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (1,95 CLO)

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 40 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Ne sušite v sušilnem stroju
  • Likalnik ne
  • prenaša normalnega čiščenje