Kombinirani ključ odprt 16 Z, 16 mm

Št. art.: 1211692
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 1211692
EAN/GTIN 4002805877166
Številka proizvajalca 1211692
L-število L60160 4444
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Za reševanje težavnih težav pri montaži, enostavna zamenjava
Kovano
Hrom-vanadijevo jeklo
Matno kromirano
Z zaklepom za zatič

Lastnosti:

  • Priključek, čep Ø: 16 mm
  • Zmogljivost obremenitve (max.): 66,0 N-m
  • Skupna širina [mm]: 28,5 mm
  • Skupna višina [mm]: 36,5 mm
  • Vsebina (št. kosov): 1 kos.
  • Širina glave 2 [mm]: 28,5 mm
  • Višina glave 2 [mm]: 13 mm
  • Čista teža [kg]: 0,18 kg