• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

VHM-NC svedri za navrtanje 142° raven, TiAlN, ⌀ DC h6: 12mm

Št. art.: 121111 12
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h6 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Kot konice: 142
  • Držalo: DIN 6535 HB s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Toleranca držala h6
Nazivni ⌀ DC 12 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard Tovarniški standard
Toleranca nazivnega ⌀ h6
Kot konice 142 stopinj
Držalo DIN 6535 HB s h6
Dolžina utorov Lc 18 mm
Celotna dolžina L 70 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,03 mm/v
Barvni prstan brez

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 121111 12
EAN/GTIN 4045197504678
Številka proizvajalca 121111 12
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
260
Al (kratki odrezki)
N
240
Al > 10% Si
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
90
Jeklo < 750 N/mm
P
80
Jeklo < 900 N/mm
P
65
Jeklo < 1100 N/mm
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Olje
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

≥ ⌀ 6 mm s površino za strojno vpenjanje HB.
≥ ⌀ 6 mm s površino za strojno vpenjanje HB.

Uporaba:

Kot konice 142° olajša prijem glavnih rezil spiralnega svedra pri vrtanju, ki sledi.

Opomba:

Uporabite število vrtljajev za dejanski ⌀ vrtanja (ne na splošno za zunanji ⌀ svedra).