Hlače z žepi na kolenih UNIQUE Leipzig, Univerzalne, Črno-modra/korn modra, Velikost 90C54

Št. art.: 12069-203-01011 90C54
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
Številka izdelka 12069-203-01011 90C54
EAN/GTIN 5711074020713
Številka proizvajalca 12069-203-01011 90C54
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Vsebina TENCEL® zmehča material in mu daje hlajenje in absorbiranje znoja
  • Trpežni, trojni šivi na nogah in v mednožju podaljšajo življenjsko dobo izdelka
  • Super fit z ergonomsko oblikovanimi nogami in klinastimi vložki na notranji strani noge in v mednožju (z dodatno ojačitvijo)
  • Kolenski žepi, ojačani s tkanino CORDURA®, zaščito zgornjega kolena in loputo, ki preprečujejo nabiranje umazanije
  • v okolje s pomočjo refleksnih učinkov

Lastnosti:

  • Dvobarvno
  • Vsebuje TENCEL®, zaradi česar je blago za meter hladnejše, mehkejše in zelo absorbira vlago
  • Trojni šivi na nogah in mednožju
  • Naramnice iz tkanine, nastavljive in s kratkimi, močnimi elastičnimi in plastičnimi zaponkami
  • Žepek z žepom za pero, žep za mobilni telefon in loputo s skritimi zatiči za tisk
  • D-obroček
  • Notranji žep z ježkom
  • Pas je nastavljiv
  • Hlače so ergonomsko oblikovane
  • Zip letenje
  • Sprednji žepi
  • Zadnji žepi, ojačani
  • Kladivo zanka, nastavljiva
  • Žep za stegno z žepom za mobilni telefon, zavihkom in skritimi zatiči za stiskanje
  • Torba, ojačana
  • Žep za pisalo
  • Žepi za kolena iz super trpežnega CORDURA® (1000 D), nastavljivi po višini in z loputo in odprtino od zgoraj
  • Odsevni efekti
  • Sestava tkanine: 70 % poliester/30 % liocel (TENCEL®)
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 340 g / m²
  • Keper.
  • Dolžina koraka: 90 cm / 35 palca
  • obseg pasu: Dolžina koraka: 90 cm / 35 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Opomba:

  • Občutljivo pranje, največ 60 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri srednji temperaturi, največ 150 °C
  • dopušča normalno čiščenje