Netkani zvitek 100x10M A FEIN univerzalna uporaba

Št. art.: 120671
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Brusna tkanina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 120671
EAN/GTIN 9003171206715
Številka proizvajalca 120671
L-število L50140 1666
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Valji iz netkanega tekstila PREMIUM podjetja Tyrolit navdušujejo z najdaljšo možno življenjsko dobo zaradi impregnacije, kar pomeni, da so abrazivna zrna tudi znotraj netkanega tekstila. Ne glede na to, ali čistite zvarne šive, odstranjujete rjo, obdelujete barvo ali polirate površine - za vsako uporabo vam ponujamo pravi izdelek. Kot uporabnik imate koristi tudi od popolne prilagodljivosti volne površini.

Lastnosti:

  • Oblika: VLIES roll
  • Primerno za materiale: Jeklo, nerjavno jeklo, les, plastika / PVC, litina, barvne kovine
  • Linija izdelkov: PREMIUM
  • Specifikacija : A FINE
  • Dimenzije (D x V): 100 x 10 mm
  • Debelina: 100 mm
  • Izvrtina: 10 mm
  • Velikost zrnja: 50
  • Orodje za: Ročno vodeno brušenje

Prednosti:

  • Najdaljša življenjska doba zaradi 100-odstotne impregnacije - zrna so torej tudi znotraj abrazivnega flisa
  • Različne specifikacije omogočajo čiščenje zvarnih šivov do poliranja površin
  • Zelo prilagodljiva zasnova - flis se popolnoma prilagaja površinam

Uporaba:

  • Za čiščenje in obdelavo površin z orbitalnim brusilnikom ali ročno

Priporočilo:

  • A GROB / A MEDIUM za čiščenje zvarov, odstranjevanje rje in premazov ter za rahlo odstranjevanje oblog.
  • A FEIN za obdelavo lakov in barv, za čiščenje strojnih delov in za končno obdelavo
  • A VERY FINE / A ULTRA FINE za dodelavo vseh vrst obdelovancev
  • A GP - GREEN za hitro vsestransko čiščenje in dodelavo

Posebne lastnosti:
  • Najdaljša življenjska doba
  • Odlično za vse površine
  • Univerzalna uporaba