3/8″ QuickRelease podaljšek za ključe L.240mm

Št. art.: 12011510
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 12011510
EAN/GTIN 4018754324620
Številka proizvajalca 12011510
L-število L60010 7398
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Lastnosti:
  • z varnostno ključavnico QuickRelease
  • z potopljeni gumb
  • s kroglično ključavnico
  • Legirano kromirano jeklo, kromirano
  • DIN 3123 / ISO 3316

Lastnosti:

  • Zlitina: Kromirano legirano jeklo, kromirano
  • d: 17 mm
  • Izhodni kvadratni zunanji (palec): 3/8”
  • Vel.: 10
  • Dolžina mm (L): 240 mm
  • Pogonski kvadrat v notranjosti (palec): 3/8”
  • Masa: 190 g