Srajca CROSSOVER Greenwood, Univerzalne, Črna, Velikost 41–42

Št. art.: 12004-530-09 41-42
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
Številka izdelka 12004-530-09 41-42
EAN/GTIN 5707209970046
Številka proizvajalca 12004-530-09 41-42
Proizvajalec/odgovorna oseba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Opis

Opis:

  • Moderno, tesno prilegajoče se prileganje z velikim obsegom gibanja
  • Plošča z gumbi
  • Ovratnik s skritim gumbom navzdol
  • Rokavi se lahko zvijejo in pritrdijo z gumbom
  • Ojačani zračniki
  • Nastavljive manšete
  • izdelek je primeren za industrijsko perilo

Lastnosti:

  • Premium
  • Moderno prileganje
  • Plošča z gumbi
  • Ovratnik s skritim gumbom navzdol
  • Prsni žepi z zavihkom
  • Držalo peresnika
  • Rokavi se lahko zvijejo in pritrdijo z gumbom
  • Zračnik rokava, ojačan
  • Manšete z nastavitvijo gumba
  • Sestava tkanine: 100% bombaž
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 200 g / m²
  • Keper. Lahko se zmanjša za 3-5%.
  • Obseg ovratnika: 42 cm / 16,5 palca

Standard:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Opomba:

  • Perilo za kuhanje, največ 95 °C.
  • Ne uporabljajte klora
  • Dopušča sušilne stroje – začetna temperatura največ 80 °C.
  • Likanje pri visoki temperaturi, največ 200 °C
  • dopušča normalno čiščenje