12,7 mm Rockwell TC kroglični indentor, karbidni kroglični indentor brez kalibracijskega certifikata Stroji za testiranje trdote po Rockwellu

Št. art.: 11AAD742
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
Številka izdelka 11AAD742
EAN/GTIN 4946368839493
Številka proizvajalca 11AAD742
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Indentor Mitutoyo za testiranje trdote po Rockwellu. Kot vmesnik med strojem in materialom mora biti vbodnik popolne kakovosti. Zato uporabljamo. Mitutoyo. uporablja samo diamantne vtiskovalnike najbolj izkušenih dobaviteljev. Vtiskovalniki so preizkušeni v kalibracijskih laboratorijih z najvišjim standardom na področju. DAkkS. -akreditacijski organ, akreditiran v skladu z. ISO 17025. in sledljivi do. PTB. Stalni nadaljnji razvoj pri naših partnerjih za kalibracijo zagotavlja neprekosljivo raven kakovosti. Diamantni vtiskovalniki Rockwell imajo. DAkkS. -certifikati o kalibraciji v skladu z. DIN EN ISO 6508-2 in/ali. ASTM E18. Po želji je na voljo funkcionalni preskus, ki preverja uporabnost vtiskovalnika glede na različne globine vtiskovanja pri različnih preskusnih silah. Držala za kroglične vbode proizvajajo. Mitutoyo. in so dobavljeni brez priloženega certifikata o kalibraciji krogle. Kalibrirano kroglo naročite posebej. Funkcijski testi so na voljo na zahtevo. Če ne najdete, kar iščete, se obrnite na nas.

Lastnosti:

  • Opis: Rockwellov karbidni kroglični indeter ∅ 6,35 mm 1/2″, brez certifikata o umerjanju.
  • Kot poševnega udarca°: 20
  • Velikost / dimenzija: 0,121 X 0,058 X 0,045 M
  • Kalibriranje: brez
  • Ovratnik ∅ mm: 18
  • Premer krogle mm: 12,7
  • Premer žoge v palcih: 1/2”
  • Material: Karbidna trdina
  • Metoda: Rockwell
  • Učinkovita dolžina mm: 16
  • Ponudba izdelkov: HR-100
  • Ponudba izdelkov: HR-200
  • Ponudba izdelkov: HR-300
  • Ponudba izdelkov: HR-400
  • Ponudba izdelkov: HR-500
  • Ponudba izdelkov: HR-600
  • Ponudba izdelkov: AR-10, AR-20
  • Ponudba izdelkov: ARC
  • Dolžina držala: 12
  • Tip: Kroglični vbodnik
  • Gred ∅ mm: 6,3