Naprava za merjenje kota vrtenja 1/2″

Št. art.: 1195980
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1195980
EAN/GTIN 4002805918036
Številka proizvajalca 1195980
L-število L60160 782
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Dodatno zategovanje kota med nadzorovanim zategovanjem vijakov glede na določen navor zategovanja kota
Samostojni zategovalniki kota s kvadratnim pogonom 1/2″ ali 3/4″
Za dodatno natančno zategovanje kota (0 - 360°) med nadzorovanim zategovanjem vijakov
Kvadratni pogon 1/2″ s kroglično zaporo oz. Kvadratni 3/4″ z zatičem
Nr. 8200-01/-02 Delavniški modeli z drsnim krempljem in magnetno roko
Nr. 8200-11 samo z magnetno roko - preprosta zasnova
Za uporabo skupaj z ustreznim momentnim ključem
Največja obremenitev momentnega ključa ne sme biti presežena.

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
  • Ø glave 1 [mm]: 80 mm
  • Obroč za merjenje: 0-360°
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez