{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ | 6 mm | |
| Dolžina | 99 mm | |
| za sveder za vrtanje z jedrom art. | 118820 | |
| za ⌀ svedra za vrtanje z jedrom | 12 mm - 60 mm | |
| Vrsta izdelka | Izmetni zatič |
| Številka izdelka | 118889 6X99 | |
| EAN/GTIN | 4045197515735 | |
| Številka proizvajalca | 118889 6X99 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |