{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 36 mm - 50 mm | |
| Prevleka | TiN | |
| Rezalni material | HSS | |
| Standard | Tovarniški standard | |
| Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
| Celotna dolžina | 95 mm | |
| ⌀ držala | 13 mm | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | Stopenjski svedri |
| Številka izdelka | 118030 36-50 | |
| EAN/GTIN | 4045197036544 | |
| Številka proizvajalca | 118030 36-50 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |