{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
⌀ rezila DC | 36 mm - 50 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | Tovarniški standard | |
Držalo | Držalo s tremi vpenjalnimi površinami | |
Celotna dolžina | 95 mm | |
⌀ držala | 13 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Stopenjski svedri |
Številka izdelka | 118020 36-50 | |
EAN/GTIN | 4045197036476 | |
Številka proizvajalca | 118020 36-50 | |
Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |