Zmanjševalni spojnik, medenina, »sharkbite«, 42 mm za zunanji premer cevi 35 mm

Št. art.: 117055
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 117055
EAN/GTIN 4047322701105
Številka proizvajalca 117055
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Zmanjševalni spojnik, medenina, »sharkbite«, 42 mm za zunanji premer cevi 35 mm.

Lastnosti:

  • Dolžina: 105,0 mm
  • Material: medenina
  • za zunanji premer cevi: 35 mm
  • Delovni tlak maks.: 20 barov
  • Delovni tlak min.: -0,95 barov
  • za zunanji premer cevi 1: 42 mm
  • Delovna temperatura maks.: 65 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C