Standardni manometer, plastika, G 1/4 zadaj, 0 - 4, 0 bar/58 psi, Ø 40

Št. art.: 116892
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 116892
EAN/GTIN 4047322467148
Številka proizvajalca 116892
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Standardni manometer, G1/4 na zadnji strani, kakovostna razred 1, 6, Ø 40 mm, merilno območje 0–4 bar, 58 psi, plastično ohišje. Cevni manometer v standardni izvedbi. Primerno za plinaste, tekoče, nizkoviskozne in nekristalizirajoče merilne snovi, ki ne napadajo bakrovih zlitin.

Lastnosti:

  • Ohišje: umetne mase
  • Navoj: G 1/4 AG
  • WIKA tip: 111,12
  • merilni element: bakrova zlitina
  • Razred kakovosti: 1,6
  • kazalec: bakrova zlitina
  • Premer: 40 mm
  • Opis: standardni manometer
  • Steklo: umetne mase
  • priključna lega: zadaj, na sredini
  • Merilni razpon max. bar: 4 barov
  • Merilni razpon max. psi: 58
  • Merilni območje min. bar: 0 barov
  • Merilni razpon min. psi: 0
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C
  • Vrednost delitve skale v območju bar: 0,1 barov