STARCKE Abraziv na penasti podlagi 514, 115 x 25000 mm, zrnatost 500

Št. art.: 116399
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
Zrnatost 500
Širina brusnega papirja 250 mm
Dolžina brusnega lista 115 mm
Vrsta izdelka Brusna tkanina

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 116399
EAN/GTIN 4002748163999
Številka proizvajalca 116399
L-število L51880 100136
Proizvajalec/odgovorna oseba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 MELLE, Deutschland, www.starcke.de

Opis

Opis:

Posebni abraziv s stearatno prevleko, ki odbija prah, za predhodno, vmesno in končno brušenje. Vsestranska uporaba pri popravilu avtomobilov, slikopleskarstvu in pohištveni industriji ter pri gradnji suhomontažnih sten