Opis:
Glicerinomanometer, »tlačna cev«, ohišje iz CrNi-jekla, priključek radialno spodaj, G 1/4, kakovostna razreda. 1, 6, merilni območje 0–40, 0 bar/600 psi, Ø 63. Cenovno ugodna serija visokokakovostnih glicerinskih manometrov z ohišjem iz nerjavečega jekla za uporabo na merilnih mestih z visokimi dinamičnimi tlakovnimi obremenitvami ali vibracijami. Primerno za plinaste, tekoče, nizkoviskozne in nekristalizirajoče merilne snovi, ki ne napadajo bakrovih zlitin.
Lastnosti:
- Ohišje: CrNi jeklo 1.4301
- Navoj: G 1/4 AG
- merilni element: medenina
- Izvedba: Cevni manometer z glicerinom
- Razred kakovosti: 1,6
- kazalec: medenina
- Premer: 63 mm
- Steklo: Steklo
- priključna lega: radialno spodaj
- Merilni razpon max. bar: 40 barov
- Merilni območje min. bar: 0 barov
- Najvišja temperatura medija: 60 °C
- Temperatura medija min.: -20 °C
- Najvišja temperatura okolice: 60 °C
- Okoljska temperatura min.: -20 °C
- Vrednost delitve skale v območju bar: 1 barov