Transportni vozički z ročajem

Št. art.: 1163
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Transportni vozički z ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1163
EAN/GTIN 4017976011639
Številka proizvajalca 1163
L-število L90080 1026
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

nemontirani

Opis:

Varjeno cevasto jeklo, s podestom iz pločevinastega jekla, podest s podometno varjeno pločevino debeline 2 mm. Prašno lakirano v bleščeče modri barvi RAL 5007. Privijačen ročaj. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE (ne puščajo sledi), pesta z žlebastimi krogličnimi ležaji, zavore na vrtljivih kolesih.

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 250
Dolžina delovne površine (mm): 600
Širina uporabne površine (mm): 500
Višina nakladalne površine (mm): 195
delovna dolžina (mm): 890
Celotna širina (mm): 500
Skupna višina (mm): 860
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 × 32

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov