Redukcijski kos »value line«, vtični. 10 mm, cev 8 mm

Št. art.: 116298
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 116298
EAN/GTIN 4047322183987
Številka proizvajalca 116298
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Redukcijski kos »value line«, vtični. 10 mm, priključek za cev 8 mm, delovni tlak -0, 98 do 16 bar, niklirana medenina. Cenovno ugodna serija visokokakovostnih konektorjev iz nikljanega medenine. Majhna, prostorsko varčna konstrukcija in nizka teža. Pri delih z zunanjim navojem O-tesnilo v utoru na koncu navoja zagotavlja tesno povezavo tudi na grobih površinah. Priporočljivo samo za uporabo v kombinaciji s hitrimi priključki serije »value line«. Preizkus primernosti za uporabo z drugimi serijami je v odgovornosti uporabnika.

Lastnosti:

  • L1: 38,0 mm
  • Serija: vrednostna linija
  • Medij: Visokotlačni
  • Lösering: Hostaform
  • Material: nikljana medenina
  • Vpenjalna stročnica: Nerjaveče jeklo AISI 316
  • vtični nastavek: 10 mm
  • tesnilni material: NBR, brez silikona
  • Področje uporabe: Pnevmatske naprave, vakuum
  • Delovni tlak maks.: 16 barov
  • Delovni tlak min.: -0,98 barov
  • Priporočena cev: PA, PU
  • za zunanji premer cevi: 8 mm
  • Delovna temperatura maks.: 80 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C