Spiralni svedri HSS-E, zelo dolgi N, TiAlN, ⌀ DC h8 × celotna dolžina L: 5X315mm

Št. art.: 116285 5X315
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 × celotna dolžina L (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 1869
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 5 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS E
Standard DIN 1869
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Kot spirale 38 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 79,5 mm
Dolžina utorov Lc 87 mm
Celotna dolžina L 315 mm
⌀ držala Ds 5 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,07 mm/v
Barvni prstan rdeča
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 116285 5X315
EAN/GTIN 4045197326898
Številka proizvajalca 116285 5X315
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
38
Jeklo < 750 N/mm
P
28
Jeklo < 900 N/mm
P
22
Jeklo < 1100 N/mm
P
7
Jeklo < 1400 N/mm
P
5
TOOLOX 33
H
10
TOOLOX 44
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
5
CuZn
N
70
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Prevleka TiAN in prevleka za lažje drsenje, manjša obraba in manjša nagnjenost k zvaritvi materiala.
S koničenjem oblike C.

Prednosti:

Dolžina spirale po DIN 340. Za jekla visokih trdnosti, poboljšana jekla, tudi TOOLOX.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerni NC-svedri za navrtanje art. 112103, 112110 in 112160 s kotom konice 120° za izboljšano procesno varnost