Spiralni svedri HSS, zelo dolgi N, neprevlečeni, ⌀ DC h8 × celotna dolžina L: 10X430mm

Št. art.: 116245 10X430
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC h8 × celotna dolžina L (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 1869
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 118

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 10 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS
Standard DIN 1869
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 118 stopinj
Kot spirale 38 stopinj
Držalo cilindrično držalo
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 280 mm
Dolžina utorov Lc 295 mm
Celotna dolžina L 430 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,1 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 116245 10X430
EAN/GTIN 4045197746054
Številka proizvajalca 116245 10X430
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
50
Al (kratki odrezki)
N
32
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
21
Jeklo < 900 N/mm
P
18
Jeklo < 1100 N/mm
P
5
GG(G)
K
18
Olje
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Z natančnim brušenjem konice.
Vaporizirani visokozmogljivi svedri za vrtanje posebej globokih izvrtin. Obvezno pazite na pogosto odstranjevanje odrezkov.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerni NC-svedri za navrtanje art. 112103, 112110 in 112160 s kotom konice 120° za izboljšano procesno varnost