Kroglični ventil »valve line«, ročaj modre barve, niklirana medenina, IG/IG, G 1

Št. art.: 115715
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 115715
EAN/GTIN 4047322074261
Številka proizvajalca 115715
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Krogelni ventil »valve line«, ročaj modre barve, niklirana medenina, IG/IG, G 1, DN 25, delovna temperatura od -20 °C do 120 °C, PN max 25 bar. Izredno cenovno ugoden standardni kroglični ventil iz nikljanega medenine za stisnjen zrak, vodo, nestrupene in neagresivne pline in tekočine.

Lastnosti:

  • A: 118,0 mm
  • B: 55,0 mm
  • L: 63,0 mm
  • DN: 25
  • C Ø: 24,0 mm
  • Krogla: nikljana medenina
  • Ohišje: nikljana medenina
  • Navoj: G 1
  • Ročica: Jeklo Q235-A (1.0038) z modrim PVC-premazom
  • standard za navoj: DIN EN ISO 228-1
  • kroglica tesnilo: PTFE
  • Material za navoj: nikljana medenina
  • tesnjenje vretena: NBR
  • Delovni tlak maks.: 25 barov
  • Delovna temperatura maks.: 120 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C