Puhalna pištola »blow line«, aluminijasta, dušilec zvoka, nastavek LW 9

Št. art.: 115708
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 115708
EAN/GTIN 4047322178068
Številka proizvajalca 115708
L-število L00970 132176
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Puhalna pištola »blow line«, aluminij, modro eloksirana, dušilec zvoka, temperatura: -10 °C do 50 °C, PN max. 10 bar, tuljava LW 9. Klasična aluminijasta pištola z dokazano učinkovitim dušilcem zvoka za pihanje in čiščenje strojev, obdelovancev, izvrtin, votlih teles itd.

Lastnosti:

  • Vrsta priključka: Tule LW 9
  • Delovni tlak maks.: 6 barov
  • Delovni tlak min.: 2 barov
  • Delovni tlak maks.: 10 barov
  • Temperaturno območje max.: 50 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C