Mufa »value line«, G 1/8, SW 14, nikljana medenina

Št. art.: 115662
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 115662
EAN/GTIN 4047322184212
Številka proizvajalca 115662
L-število L00970 132158
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Mufa »value line«, G 1/8, SW 14, delovni tlak max. 60 bar, delovna temperatura max. 150 °C, niklirana medenina. Za zrak, vodo, paro, olje itd.

Lastnosti:

  • L1: 15,0 mm
  • SW: 14 mm
  • Navoj: G 1/8
  • Delovni tlak maks.: 60 barov
  • Delovna temperatura maks.: 150 °C