Prazna kaseta, za spiralne svedre DIN 338, Tip: 1-10,5

Št. art.: 115470 1-10,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
138 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za svedre 1 mm - 10,5 mm
Korak premera svedrov 0,5 mm
Vrsta izdelka Prazna kaseta

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 115470 1-10,5
EAN/GTIN 2050001112699
Številka proizvajalca 115470 1-10,5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Primerna za opremljanje z nadomestnimi garniturami spiralnih svedrov DIN 338.
Dodatno z vmesnimi velikostmi ⌀ 3,3/4,2/6,8/10,2 (velikost osnovnih izvrtin za navoje).