Vijak za cev z vijakom »blow line« (W 5), 16–25 mm, 12 mm

Št. art.: 115447
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Številka izdelka 115447
EAN/GTIN 4047322227360
Številka proizvajalca 115447
L-število L00970 1415
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Vijak za cev »blow line«, nerjaveče jeklo (W 5) 1.4404, širina traku 12, 0 mm, napenjalni razpon 16, 0 - 25, 0 mm.

Lastnosti:

  • Material: Nerjaveče jeklo 1.4404 (W5)
  • Širina traku: 12,0 mm
  • Razpon vpenjanja maks.: 25,0 mm
  • Razpon vpenjanja min.: 16,0 mm
  • Šestkotni vijaki: Nerjaveče jeklo (W 5) 1.4401, pocinkano, SW 7